SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
透明
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全61種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
380
416
440
488
500
560
620
632
680
704
740
776
800
848
860
920
980
992
1040
1064
1100
1136
1160
1208
1220
1280
1340
1352
1400
1424
1460
1496
1520
1568
1580
1640
1700
1712
1760
1784
1820
1856
1880
1928
1940
2000
2060
2072
2120
2144
2180
2216
2240
2288
2300
2360
コイル長(mm)
選択してください
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
396
408
420
432
456
480
504
528
552
576
600
624
648
672
696
720
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29415915
TCU1208C-1-3-X6
380
36
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415985
TCU1208C-1-4-X6
440
48
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415994
TCU1208C-1-5-X6
500
60
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416003
TCU1208C-1-6-X6
560
72
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416012
TCU1208C-1-7-X6
620
84
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416021
TCU1208C-1-8-X6
680
96
¥
7,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416037
TCU1208C-1-9-X6
740
108
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415714
TCU1208C-1-10-X6
800
120
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415723
TCU1208C-1-11-X6
860
132
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415732
TCU1208C-1-12-X6
920
144
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415741
TCU1208C-1-13-X6
980
156
¥
8,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415757
TCU1208C-1-14-X6
1040
168
¥
8,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415766
TCU1208C-1-15-X6
1100
180
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415775
TCU1208C-1-16-X6
1160
192
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415784
TCU1208C-1-17-X6
1220
204
¥
8,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415793
TCU1208C-1-18-X6
1280
216
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415802
TCU1208C-1-19-X6
1340
228
¥
8,660
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415811
TCU1208C-1-20-X6
1400
240
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415827
TCU1208C-1-21-X6
1460
252
¥
8,880
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415836
TCU1208C-1-22-X6
1520
264
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415845
TCU1208C-1-23-X6
1580
276
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415854
TCU1208C-1-24-X6
1640
288
¥
9,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415863
TCU1208C-1-25-X6
1700
300
¥
9,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415872
TCU1208C-1-26-X6
1760
312
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415881
TCU1208C-1-27-X6
1820
324
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415897
TCU1208C-1-28-X6
1880
336
¥
9,640
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415906
TCU1208C-1-29-X6
1940
348
¥
9,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415924
TCU1208C-1-30-X6
2000
360
¥
9,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415933
TCU1208C-1-31-X6
2060
372
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415942
TCU1208C-1-32-X6
2120
384
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415951
TCU1208C-1-33-X6
2180
396
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415967
TCU1208C-1-34-X6
2240
408
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415976
TCU1208C-1-35-X6
2300
420
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416247
TCU1208C-2-3-X6
416
72
¥
9,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416265
TCU1208C-2-4-X6
488
96
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416274
TCU1208C-2-5-X6
560
120
¥
10,710
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416283
TCU1208C-2-6-X6
632
144
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416292
TCU1208C-2-7-X6
704
168
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416301
TCU1208C-2-8-X6
776
192
¥
12,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416317
TCU1208C-2-9-X6
848
216
¥
13,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416046
TCU1208C-2-10-X6
920
240
¥
13,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416055
TCU1208C-2-11-X6
992
264
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416064
TCU1208C-2-12-X6
1064
288
¥
14,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416073
TCU1208C-2-13-X6
1136
312
¥
15,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416082
TCU1208C-2-14-X6
1208
336
¥
16,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416091
TCU1208C-2-15-X6
1280
360
¥
16,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416107
TCU1208C-2-16-X6
1352
384
¥
17,410
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416116
TCU1208C-2-17-X6
1424
408
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416125
TCU1208C-2-18-X6
1496
432
¥
18,630
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416134
TCU1208C-2-19-X6
1568
456
¥
19,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ