SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
赤
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全61種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
380
416
440
488
500
560
620
632
680
704
740
776
800
848
860
920
980
992
1040
1064
1100
1136
1160
1208
1220
1280
1340
1352
1400
1424
1460
1496
1520
1568
1580
1640
1700
1712
1760
1784
1820
1856
1880
1928
1940
2000
2060
2072
2120
2144
2180
2216
2240
2288
2300
2360
コイル長(mm)
選択してください
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
396
408
420
432
456
480
504
528
552
576
600
624
648
672
696
720
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29417132
TCU1208R-1-3-X6
380
36
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417202
TCU1208R-1-4-X6
440
48
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417211
TCU1208R-1-5-X6
500
60
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417227
TCU1208R-1-6-X6
560
72
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417236
TCU1208R-1-7-X6
620
84
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417245
TCU1208R-1-8-X6
680
96
¥
7,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417254
TCU1208R-1-9-X6
740
108
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416931
TCU1208R-1-10-X6
800
120
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416947
TCU1208R-1-11-X6
860
132
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416956
TCU1208R-1-12-X6
920
144
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416965
TCU1208R-1-13-X6
980
156
¥
8,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416974
TCU1208R-1-14-X6
1040
168
¥
8,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416983
TCU1208R-1-15-X6
1100
180
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29416992
TCU1208R-1-16-X6
1160
192
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417001
TCU1208R-1-17-X6
1220
204
¥
8,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417017
TCU1208R-1-18-X6
1280
216
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417026
TCU1208R-1-19-X6
1340
228
¥
8,660
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417035
TCU1208R-1-20-X6
1400
240
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417044
TCU1208R-1-21-X6
1460
252
¥
8,880
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417053
TCU1208R-1-22-X6
1520
264
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417062
TCU1208R-1-23-X6
1580
276
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417071
TCU1208R-1-24-X6
1640
288
¥
9,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417087
TCU1208R-1-25-X6
1700
300
¥
9,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417096
TCU1208R-1-26-X6
1760
312
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417105
TCU1208R-1-27-X6
1820
324
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417114
TCU1208R-1-28-X6
1880
336
¥
9,640
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417123
TCU1208R-1-29-X6
1940
348
¥
9,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417141
TCU1208R-1-30-X6
2000
360
¥
9,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417157
TCU1208R-1-31-X6
2060
372
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417166
TCU1208R-1-32-X6
2120
384
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417175
TCU1208R-1-33-X6
2180
396
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417184
TCU1208R-1-34-X6
2240
408
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417193
TCU1208R-1-35-X6
2300
420
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417464
TCU1208R-2-3-X6
416
72
¥
9,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417482
TCU1208R-2-4-X6
488
96
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417491
TCU1208R-2-5-X6
560
120
¥
10,710
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417507
TCU1208R-2-6-X6
632
144
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417516
TCU1208R-2-7-X6
704
168
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417525
TCU1208R-2-8-X6
776
192
¥
12,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417534
TCU1208R-2-9-X6
848
216
¥
13,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417263
TCU1208R-2-10-X6
920
240
¥
13,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417272
TCU1208R-2-11-X6
992
264
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417281
TCU1208R-2-12-X6
1064
288
¥
14,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417297
TCU1208R-2-13-X6
1136
312
¥
15,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417306
TCU1208R-2-14-X6
1208
336
¥
16,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417315
TCU1208R-2-15-X6
1280
360
¥
16,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417324
TCU1208R-2-16-X6
1352
384
¥
17,410
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417333
TCU1208R-2-17-X6
1424
408
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417342
TCU1208R-2-18-X6
1496
432
¥
18,630
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417351
TCU1208R-2-19-X6
1568
456
¥
19,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ