SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
白
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全61種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
380
416
440
488
500
560
620
632
680
704
740
776
800
848
860
920
980
992
1040
1064
1100
1136
1160
1208
1220
1280
1340
1352
1400
1424
1460
1496
1520
1568
1580
1640
1700
1712
1760
1784
1820
1856
1880
1928
1940
2000
2060
2072
2120
2144
2180
2216
2240
2288
2300
2360
コイル長(mm)
選択してください
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
396
408
420
432
456
480
504
528
552
576
600
624
648
672
696
720
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29417744
TCU1208W-1-3-X6
380
36
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417814
TCU1208W-1-4-X6
440
48
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417823
TCU1208W-1-5-X6
500
60
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417832
TCU1208W-1-6-X6
560
72
¥
7,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417841
TCU1208W-1-7-X6
620
84
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417857
TCU1208W-1-8-X6
680
96
¥
7,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417866
TCU1208W-1-9-X6
740
108
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417543
TCU1208W-1-10-X6
800
120
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417552
TCU1208W-1-11-X6
860
132
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417561
TCU1208W-1-12-X6
920
144
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417577
TCU1208W-1-13-X6
980
156
¥
8,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417586
TCU1208W-1-14-X6
1040
168
¥
8,120
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417595
TCU1208W-1-15-X6
1100
180
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417604
TCU1208W-1-16-X6
1160
192
¥
8,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417613
TCU1208W-1-17-X6
1220
204
¥
8,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417622
TCU1208W-1-18-X6
1280
216
¥
8,560
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417631
TCU1208W-1-19-X6
1340
228
¥
8,660
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417647
TCU1208W-1-20-X6
1400
240
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417656
TCU1208W-1-21-X6
1460
252
¥
8,880
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417665
TCU1208W-1-22-X6
1520
264
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417674
TCU1208W-1-23-X6
1580
276
¥
9,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417683
TCU1208W-1-24-X6
1640
288
¥
9,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417692
TCU1208W-1-25-X6
1700
300
¥
9,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417701
TCU1208W-1-26-X6
1760
312
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417717
TCU1208W-1-27-X6
1820
324
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417726
TCU1208W-1-28-X6
1880
336
¥
9,640
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417735
TCU1208W-1-29-X6
1940
348
¥
9,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417753
TCU1208W-1-30-X6
2000
360
¥
9,860
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417762
TCU1208W-1-31-X6
2060
372
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417771
TCU1208W-1-32-X6
2120
384
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417787
TCU1208W-1-33-X6
2180
396
¥
10,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417796
TCU1208W-1-34-X6
2240
408
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417805
TCU1208W-1-35-X6
2300
420
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418076
TCU1208W-2-3-X6
416
72
¥
9,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418094
TCU1208W-2-4-X6
488
96
¥
10,080
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418103
TCU1208W-2-5-X6
560
120
¥
10,710
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418112
TCU1208W-2-6-X6
632
144
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418121
TCU1208W-2-7-X6
704
168
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418137
TCU1208W-2-8-X6
776
192
¥
12,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418146
TCU1208W-2-9-X6
848
216
¥
13,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417875
TCU1208W-2-10-X6
920
240
¥
13,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417884
TCU1208W-2-11-X6
992
264
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417893
TCU1208W-2-12-X6
1064
288
¥
14,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417902
TCU1208W-2-13-X6
1136
312
¥
15,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417911
TCU1208W-2-14-X6
1208
336
¥
16,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417927
TCU1208W-2-15-X6
1280
360
¥
16,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417936
TCU1208W-2-16-X6
1352
384
¥
17,410
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417945
TCU1208W-2-17-X6
1424
408
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417954
TCU1208W-2-18-X6
1496
432
¥
18,630
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29417963
TCU1208W-2-19-X6
1568
456
¥
19,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ