直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134G~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134G~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体空気・水 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30972051 VX3134G-01-1DLR1
CADデータダウンロード
Rc1/8 AC100(50/60Hz)
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972067 VX3134G-01-1G-B Rc1/8 AC100(50/60Hz)
10,030
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972076 VX3134G-01-1GR1
CADデータダウンロード
Rc1/8 AC100(50/60Hz)
9,850
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972085 VX3134G-01-1GR1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972112 VX3134G-01-5D1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
11,060
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972103 VX3134G-01-5DZ1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972094 VX3134G-01-5DZ-B Rc1/8 DC24
12,060
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972146 VX3134G-01-5G1
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
9,850
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972121 VX3134G-01-5GS1
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972137 VX3134G-01-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972155 VX3134G-02-1GR1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972164 VX3134G-02-1TZ-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
12,010
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972173 VX3134G-02-2G-B Rc1/4 AC200(50/60Hz)
10,030
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972182 VX3134G-02-5G-B Rc1/4 DC24
10,030
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972191 VX3134G-02-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30972207 VX3134GZ-02-5GS1
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
11,110
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする