直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134M-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134M-0~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30972891 VX3134M-01-1DZ-B Rc1/8 AC100(50/60Hz)
14,870
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972907 VX3134M-01-1G-B Rc1/8 AC100(50/60Hz)
12,830
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972916 VX3134M-01-1GR1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 AC100(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972925 VX3134M-01-1GS-B Rc1/8 AC100(50/60Hz)
13,770
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972934 VX3134M-01-5DL-B Rc1/8 DC24
14,700
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972952 VX3134M-01-5DZ1
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
14,690
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972961 VX3134M-01-5DZ1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
14,850
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972943 VX3134M-01-5DZ-B Rc1/8 DC24
14,870
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973013 VX3134M-01-5G1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
12,820
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972977 VX3134M-01-5G-B Rc1/8 DC24
12,830
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972995 VX3134M-01-5GS1
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
13,590
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973004 VX3134M-01-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
13,750
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30972986 VX3134M-01-5GS-B Rc1/8 DC24
13,770
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973031 VX3134M-01-5T1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
14,030
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973022 VX3134M-01-5TZ1-B
CADデータダウンロード
Rc1/8 DC24
14,800
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973047 VX3134M-02-1DZ-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
14,870
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973056 VX3134M-02-1G-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
12,830
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973065 VX3134M-02-1GR1
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC100(50/60Hz)
12,650
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973074 VX3134M-02-1GS-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
13,770
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973083 VX3134M-02-1TZ-B Rc1/4 AC100(50/60Hz)
14,810
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
32057523 VX3134M-02-2DLR1
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC200(50/60Hz)
14,520
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973092 VX3134M-02-4G-B Rc1/4 AC220(50/60Hz)
12,830
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973135 VX3134M-02-5D1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
13,860
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973101 VX3134M-02-5D-B Rc1/4 DC24
13,880
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973117 VX3134M-02-5DZ-B Rc1/4 DC24
14,870
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973126 VX3134M-02-5DZ-B-Q Rc1/4 DC24
15,200
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973187 VX3134M-02-5G1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
12,820
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973144 VX3134M-02-5G-B Rc1/4 DC24
12,830
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973162 VX3134M-02-5GS1
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
13,590
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973171 VX3134M-02-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
13,750
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973153 VX3134M-02-5GS-B Rc1/4 DC24
13,770
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973196 VX3134M-02-5TZ-B Rc1/4 DC24
14,810
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30973205 VX3134M-02-6G1
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC12
12,650
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする