直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224Z-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224Z-0~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 ねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30982576 VX3224Z-02-1GR1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC100(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982585 VX3224Z-02-2DR1
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC200(50/60Hz)
8,690
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982594 VX3224Z-02-2TLR1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC200(50/60Hz)
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982603 VX3224Z-02-5DZ1
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
9,680
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982612 VX3224Z-02-5DZ1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982637 VX3224Z-02-5G1
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
7,650
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982646 VX3224Z-02-5G1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982621 VX3224Z-02-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
8,750
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30982655 VX3224Z-03-5G1
CADデータダウンロード
Rc3/8 DC24
7,650
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする