直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344Z-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344Z-0~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 ねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31027631 VX3344Z-02-1GR1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC100(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027665 VX3344Z-02-5D1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027647 VX3344Z-02-5DL1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027656 VX3344Z-02-5DZ1
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027683 VX3344Z-02-5G1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
8,470
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027674 VX3344Z-02-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
9,410
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027692 VX3344Z-02-5TZ1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 DC24
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027701 VX3344Z-03-1TR1
CADデータダウンロード
Rc3/8 AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027717 VX3344Z-03-2DLR1
CADデータダウンロード
Rc3/8 AC200(50/60Hz)
10,180
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027726 VX3344Z-03-2GR1-B
CADデータダウンロード
Rc3/8 AC200(50/60Hz)
8,470
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027735 VX3344Z-03-5DS1-B
CADデータダウンロード
Rc3/8 DC24
9,850
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027744 VX3344Z-03-5DZ1-B
CADデータダウンロード
Rc3/8 DC24
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027771 VX3344Z-03-5G1-B
CADデータダウンロード
Rc3/8 DC24
8,470
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027753 VX3344Z-03-5GS1
CADデータダウンロード
Rc3/8 DC24
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31027762 VX3344Z-03-5GS1-B
CADデータダウンロード
Rc3/8 DC24
9,410
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする