SMC
真空パッド (ZPR13F~)
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31358512
ZPR13FFK50-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
フッ素ゴム
取付接続/M10×1
50
横方向
¥17,710
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358521
ZPR13FGN-06-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
導電性NBR
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥6,000
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358537
ZPR13FGNK10-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
導電性NBR
取付接続/M10×1
10
横方向
¥10,070
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358546
ZPR13FGNK20-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
導電性NBR
取付接続/M10×1
20
横方向
¥12,980
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358555
ZPR13FGNK30-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
導電性NBR
取付接続/M10×1
30
横方向
¥13,970
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358564
ZPR13FGS-06-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
導電性シリコンゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥6,160
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358573
ZPR13FGSK30-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
導電性シリコンゴム
取付接続/M10×1
30
横方向
¥14,140
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358582
ZPR13FN-04-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥5,830
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358591
ZPR13FN-06-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥5,830
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358607
ZPR13FNJ10-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
取付接続/M10×1
10
横方向
¥8,030
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358616
ZPR13FNJ10-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
取付接続/M10×1
10
横方向
¥8,030
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358625
ZPR13FNJ30-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
取付接続/M10×1
30
横方向
¥10,070
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358634
ZPR13FNK10-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
取付接続/M10×1
10
横方向
¥9,900
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358643
ZPR13FNK10-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
取付接続/M10×1
10
横方向
¥9,900
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358652
ZPR13FNK20-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
NBR
取付接続/M10×1
20
横方向
¥12,820
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358661
ZPR13FS-04-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコンゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥5,890
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358677
ZPR13FS-06-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコンゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥5,890
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358686
ZPR13FSJ10-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコンゴム
取付接続/M10×1
10
横方向
¥8,090
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358695
ZPR13FSK20-04-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
シリコンゴム
取付接続/M10×1
20
横方向
¥12,870
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358704
ZPR13FU-06-B5
CADデータダウンロード
13
首振り形
ウレタンゴム
(B5) M5 x 0.8
-
横方向
¥6,050
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31358713
ZPR13FUJ10-06-A10
CADデータダウンロード
13
首振り形
ウレタンゴム
取付接続/M10×1
10
横方向
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください