※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空パッド (ZPR13F~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・真空取出口・バッファストローク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
(B5) M5 x 0.8
真空取出口
(06) o6チューブ
注文コード
31358521
品番
ZPR13FGN-06-B5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
13
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
(B5) M5 x 0.8
取出方向
横方向
接続ねじ
M5X0.8
接続方法
真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/めねじ
チューブ径(Φmm)
真空取出口/6
真空取出口
(06) o6チューブ
CADデータダウンロード