曜日別特売
ZPR13FGNK30-06-A10 真空パッド (ZPR13F~) SMC 31358555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR13F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
取付接続/M10×1
真空取出口
(06) o6チューブ
バッファストローク(mm)
30
注文コード
31358555
品番
ZPR13FGNK30-06-A10
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)
13
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
取付接続/M10×1
ストローク(mm)
30
取出方向
横方向
接続ねじ
M10x1
接続方法
真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじ
チューブ径(Φmm)
真空取出口/6
バッファ仕様
回り止め付
バッファストローク(mm)
30
真空取出口
(06) o6チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする