曜日別特売

真空ユニット(ZX100-K6~)

真空ユニット(ZX100-K6~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレート搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31657455ZX100-K6-D21(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)(-)ロックナットなし・ブラケットA付
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31657446ZX100-K6エアオペレートなしノンロックプッシュ式供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊ZX1AA:ロックナットなし、ブラケットA付
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
31657464ZX100-K6-E(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)(-)ロックナットなし・ブラケットA付
21,700
取扱い終了
返品不可
31657473ZX100-K6-EC(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)(-)ロックナットなし・ブラケットA付
21,600
取扱い終了
返品不可
31657482ZX100-K6-EC-Y(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)(-)ロックナットなし・ブラケットA付
21,600
取扱い終了
返品不可
31657491ZX100-K6-EL(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)(-)ロックナットなし・ブラケットA付
22,400
取扱い終了
返品不可
31657507ZX100-K6-F(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)(-)ロックナットなし・ブラケットA付
13,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31657446ZX100-K631637374ZX1-VBK6ZX100-K6 真空ユニット(ZX1-VBK6~) SMC 31637374真空ユニット(ZX1-VBK6~)SMC1個
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする