リード線取出方法(-)エアオペレートランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレートリード線(m)0.6CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレート圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E)真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクションフィルタ付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(C)コネクタタイプポート管接続口径【PV/V】(Y)M6×1(準標準)真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M6X1(準標準)