ZX100-K6-EL 真空ユニット(ZX100-K6~) SMC 31657491

真空ユニット(ZX100-K6~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31657491品番ZX100-K6-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法(-)エアオペレートランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊(ZX1A)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレートリード線(m)3CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)エアオペレート圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E)真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクションフィルタ付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニット(L)グロメットタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ3mPV・Vポート管接続口径M5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする