真空ユニット(ZX100-K8~)

真空ユニット(ZX100-K8~) SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31657516 ZX100-K8 エアオペレート なし ノンロックプッシュ式 供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314) A:ロックナットなし、ブラケットA付
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31657525 ZX100-K8-E
CADデータダウンロード
(-)エアオペレート (-)エアオペレート (-)ノンロックプッシュ式 (K8)供給弁:エアオペレートN.O.(SYJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(SYJA314) (-)ロックナットなし・ブラケットA付
25,700
 
 
取扱い終了

返品不可
31657534 ZX100-K8-F
CADデータダウンロード
(-)エアオペレート (-)エアオペレート (-)ノンロックプッシュ式 (K8)供給弁:エアオペレートN.O.(SYJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(SYJA314) (-)ロックナットなし・ブラケットA付
17,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31657543 ZX100-K8-F-Y
CADデータダウンロード
(-)エアオペレート (-)エアオペレート (-)ノンロックプッシュ式 (K8)供給弁:エアオペレートN.O.(SYJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(SYJA314) (-)ロックナットなし・ブラケットA付
17,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする