真空ユニット(ZX1051-K8~)

真空ユニット(ZX1051-K8~) SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法エアオペレート 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
真空スイッチユニット/フィルタユニット
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31661761 ZX1051-K8-D21C
CADデータダウンロード
(D21) 2出力/アナログ出力なし (C) コネクタ タイプ コネクタタイプリード線長さ0.6m
42,020
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31661752 ZX1051-K8
CADデータダウンロード
(-) なし なし グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
17,950
 
 
取扱い終了

返品不可
31661777 ZX1051-K8-EC
CADデータダウンロード
(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付 (C) コネクタ タイプ コネクタタイプリード線長さ0.6m
29,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31661786 ZX1051-K8-F
CADデータダウンロード
(F) サクションフィルタのみ サクションフィルタのみ グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
21,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする