反射笠器具(笠付) FL40W×2 グロー式

反射笠器具(笠付) FL40W×2 グロー式 東芝ライテック

従来器具と比べて器具高さが22mm薄形になりました。工場、倉庫など幅広い空間の全般照明にお勧めです。

材質
(本体)CGC t0.35 アイボリー
(反射笠)CGC t0.35 白 高反射
仕様笠付 付属品3波長形ランプ付(FT-41105EXK-GL1) 質量(kg)3.5 電源(V)100 消費電力(W)88 力率低力率 点灯方式グロー式 推奨ランプFL40SSW/37×2 ランプ全光束(Lm)6200 エネルギー消費効率(Lm/W)66.8 灯数2 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32125956 FT-42105K-GL15 50
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
32125965 FT-42105K-GL16 60
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする