曜日別特売

ハイス両玉WC錠

ハイス両玉WC錠 - GIKEN(川口技研)ハイス両玉WC錠 - GIKEN(川口技研)ハイス両玉WC錠 - GIKEN(川口技研)ハイス両玉WC錠 - GIKEN(川口技研)
(53件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)

用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)26~42内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32576232-
4,140
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: トイレドア
農・林・水産業

昔から全く同じものが生産し続けられているのは素晴らしいことです。
ステンレスのヘアライン仕上げは精巧であり、手に馴染むデザイン、確実に動作する機能、取り付けを容易にし故障を防ぐ適度なアソビ、などなど計算しつくされたジャパンクォリティは感動モノです。

2025-09-05
用途: トイレのカギ交換

ロックが掛かりづらくなったドアノブの交換に使いました。
クリック感ある感じでロックが掛かり、ノブを回した手ごたえもバネが効いててしっとりとしました。本体は鏡面ではなくヘアラインの感じで、手垢など目立たなくて良いです。

2025-11-19
用途: 既設錠の交換
SGEアサノ建設業・工事業

この商品がドアに取付してあったのが壊れたので同じ商品を購入して交換しました。ドライバー1本で簡単に交換できました。誰でもできると思います。

対象商品 : 32576232
2024-09-10
用途: トイレ用扉の修理用
製造業

トイレの扉に使用しているドアノブがかなりぐらつくようになってきたので
鍵が開かないなどのトラブルが出る前に交換しました
全く同じものが購入できたので取り付けも簡単でした

2が参考にしています
対象商品 : 32576232
2024-04-15
用途: トイレのドア用
その他業種

素人ですが材質がステンレスである事を条件に安めの物を探してたどり着いたこの商品。
取付ビスの位置を真っすぐに取りつければ、ノッチ部分の引っ掛かりも無く取り付けられました。今のところ問題なく満足です。

対象商品 : 32576232
2023-08-30
用途: トイレドアーの開閉時
その他業種

トイレのドアーが開かなくなり、バラしてみたらスプリングが折れていました。
同じタイプのドアーノブであったので年寄りもおり助かりました。

2023-03-23
用途: 作業員トイレ

作業員トイレのドアノブがヨレヨレで交換しました。
かなり古いタイプのドアノブからの交換でしたが
寸法図を観ると全ての寸法が同じで汎用性を感じる商品でした。
取り付けもドアノブの構造を知っている人には何の問題も無く、知らな人でも「こんな簡単に交換出来るんだ」と思わせるくらい簡単に交換出来る商品だと思います。

1が参考にしています
2023-06-26
用途: トイレのドア用
ビリヤード喜楽サービス業

ノブがすっぽ抜け、近くの鍵屋さんに頼むと、恐ろしい程の金額を言われるので、自分で丸ごと交換しました。
直ぐに届き、安価で、同じ物の交換なので簡単で、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする