曜日別特売
モノタロウ

水溶性切削液(エマルジョン)

水溶性切削液(エマルジョン) - モノタロウ水溶性切削液(エマルジョン) - モノタロウ水溶性切削液(エマルジョン) - モノタロウ
(23件のレビュー)
容量(L)18内容量1缶(18L)
注意
※ねじ切り加工には対応していません。
※個人宅への配送は不可です。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
被削材
希釈倍率
特性
対応機械
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32581324W-11炭素鋼・鋳鉄・低合金鋼10~20倍良質の鉱物油をベースとし、油性向上添加剤・界面活性剤・防錆添加剤を加え、
良好な油膜強度と冷却性により、切削性の向上を目的とした切削油剤です。
ボール盤・旋盤・ノコ盤作業等の、一般切削用として
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
3258134202C25炭素鋼・鋳鉄・ステンレス10~30倍抜群の切削性により、工具寿命の延長と仕上面の向上が期待できます。
高圧クーラントポンプ対応なので泡立ちも少なく、消泡性は良好です。
防錆性に優れています。
有害な塩素系添加剤を含んでおりません。
防腐性、耐劣化性に優れていますので、液寿命が長く、長期間の使用に耐える事が可能です。
一般切削加工及びマシニングセンタ加工
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
32581351SE-101炭素鋼・鋳鉄・アルミニウム・ステンレス10~15倍強力な潤滑性と冷却性により、低速から高速切削まで幅広い加工に良好な結果を発揮し、
液寿命が長く、防錆性・防蝕性が良いのでワークや機械に錆が発生しません。
特に、消泡性が良いので高圧ポンプにも使用出来ます。
また、カビ・スライムの発生がないのでパイプやフィルターの詰りがありません。
塩素系添加剤を含まないので加工中や焼却処理時にダイオキシンの発生に対する心配がなく安心です。
NC旋盤・マシニングセンタ・及び複合旋盤等
(高圧注液タイプの機械にも適用出来ます。)
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
離島数量1につき¥3,100/税込¥3,410

水溶性切削油の分類

水溶性切削油の分類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 工作機械の切削液
個人のお客様

値段も安く良いと思います。
少し濃いめにしないと錆が出るのが難点。
値段を考えると買いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 32581324
2024-03-14
用途: バンドソーでの切断作業
建設業・工事業

以前はハイカットを使用してましたがこの商品に変えてから切断中の音が静かになりました。

対象商品 : 32581324
2023-07-19
用途: 金属切断機用

エマルジョン具合がよいです。ただ、容量が大きいので使い切るまでにけっこうな期間を要すると思うため、エマルジョン具合の劣化がどうなるかが気になります。2L缶で安価に販売されると買いやすいかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 32581351
2023-10-28
用途: 工作機械用切削油
石橋製作所自動車・二輪車・自転車関連業

始めて購入いたしました
問題なく普通に使用できます
値段も安くこれからも使用すると思います

対象商品 : 32581324
2022-11-02
用途: ロボドリル(NCマシン)、メタルソーの切削液として
タカマチ産業株式会社

炭素鋼の切断、穴あけ加工時の切削液として利用しています。10倍~20倍希釈の範囲で使用しています。
今回2缶め購入です。特に問題なく使用できています。アークが錆びたりといった事もありません。
コスト的には従来品の1/4近くなのでとても満足です。
(当社では、エンドミルとかで金属塊からグイグイ削りだすような作業では使っておりません。鋼材の切断および穴あけ作業のみです。)

対象商品 : 32581351
2022-08-02
用途: フライス切削用

今まで他社の切削剤を使用していましたが、値段が安いので使ってみました。鉄に関しては良かったです。
SUS304は数
これから試してみます

対象商品 : 32581324
2022-08-28
用途: タップと孔明けと面取り使用してます。
萩原製作所製造業

アルミと孔明け下穴パイ2.5と3.3使用してます。

対象商品 : 32581324
2022-05-28
用途: 切削加工に
建設業・工事業

安いのでガンガン使えます。純正は高いので、、、。これで十二分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
塩素系添加剤は使用していますか。
回答:
塩素系添加剤は使用していません。
2024-08-08
質問:
凍結対策として一般的な不凍液(エチレングリコール)と混合した場合、注意事項はありますか。
回答:
原液ですと、混ざらず分離するためご使用頂けません。
希釈液(使用液)ですとご使用頂けますが、混合の割合によっては分離する
可能性がございますので、テストした上でご使用頂く必要がございます。
2024-08-08
質問:
水に薄めると白濁しますか。
回答:
水に薄めますと白濁します。
2024-08-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする