エア・セルマット ZU-150

エア・セルマット ZU-150 - 和泉
(7件のレビュー)

衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。

用途軽量用(ガラス、陶磁器、建材等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4kg内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05827832ZU-150ポリエチレン1200424102層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05827832
2018-09-04
用途: 陶器の梱包
寺園証太工房その他業種

しっかりしていて発送時安心できます。テープでとめたあともきれいに剥がせるので繰り返し再利用できます。割れ物の梱包におすすめです。

対象商品 : 05827832
2014-06-24
用途: ガラスケースの保護に

ホームセンターにあるものとは違い、厚手で安心して梱包する事ができます。
但し納期に時間がかかりすぎるのは改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05827832
2013-10-08
用途: ガラスや他の割物の商品の梱包。
相模製版株式会社

これくらいがちょうど良い厚さです。
薄すぎず、厚すぎず!!

対象商品 : 05827832
2013-06-06
用途: 硝子製品の緩衝包装
有限会社伊坂光学研究所

良い

対象商品 : 05827832
2013-04-03
用途: 金属部品の梱包

薄いものに比べて価格が割高なのは仕方ないですが、稀に薄い感じのものもあります。
(手触り、ビニールの質感がZU-90~100ぐらいの感じ)
ロットによるのか、その一部分だけなのか、そのロールだけなのかはわかりません。
それ以外は何の不自由もなく、満足しています。

2010-08-26
用途: 出荷時の梱包
株式会社シュタール製造業

品質、価格共に満足なのでリピート購入してます。(強度は変えてますが)
ただいつもネックなのが、納期が遅い!なぜ5日もかかるんでしょうか?
時代遅れのような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 05827832
2011-05-12
用途: 鋼材の梱包

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする