曜日別特売

エア・セルマット ZU-200

エア・セルマット ZU-200 - 和泉エア・セルマット ZU-200 - 和泉エア・セルマット ZU-200 - 和泉エア・セルマット ZU-200 - 和泉
(13件のレビュー)

衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。

用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち戻り料および再配達手数料」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05827841ZU-200ポリエチレン1200424102層
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,200/税込¥3,520
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05827841
2024-07-31
用途: 引っ越し時の食器や小型家電の梱包
アンドパワー

厚みとコシがあるので、安心して梱包できるうえに、養生テープを剥がせば再使用も可能。
個人使用としては半分くらいの巻き長の物があるとありがたい。

対象商品 : 05827841
2023-07-13
用途: 一般使用
株式会社ソフトロン

厚手でしっかりしてるので傷が付きにくく割れ物や、重量物、精密機械に使用しています。
巻き数の扱いやすい太さで取り回しや保管便利です。

対象商品 : 05827841
2022-01-20
用途: 商品保護
有限会社中義産業

お客様から喜ばれるます、丈夫なのでリサイクルして再使用してます、

対象商品 : 05827841
2020-03-30
用途: 自社製品の発送用梱包材として

重量物の場合はちょっと心配ですが、通常品には最適です。

対象商品 : 05827841
2019-11-19
用途: 梱包

大小問わず、梱包にはこのプチプチが必需品ですよね。

対象商品 : 05827841
2019-05-28
用途: 製品の梱包
株式会社キャラクター工房

適度な柔軟と強さがあり、製品梱包には安心して使っています カッターで綺麗に切れるのも、使いやすく良いですね

対象商品 : 05827841
2017-03-27
用途: 網戸の梱包
まるっとサービス

厚みというかクッション性が良くて重宝している。何回も使用可能。かなり良いと思う

対象商品 : 05827841
2022-07-17
用途: 加工製品の発送時

ZU200くらいの厚さでないと 製品の角、及びエッジ部分が 打根の為に 変形してしまう危険があるので 安心して 発送が できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする