曜日別特売

全自動バッテリー充電器

全自動バッテリー充電器 - セルスター
(3件のレビュー)

充電機能に加えて、エンジン始動ができるハイパワーセルスタート機能・自動充電機能・バッテリーチェッカー機能・充電電圧エラー/ショート検出機能・セルスタート保護/過電流保護機能付き。
HFスイッチング電源方式を採用。
過熱保護回路・短絡保護・過充電保護・入力保護機能・逆接続保護回線を内蔵。

用途軽自動車・普通自動車・普通貨物・大型貨物・農機・土木機器・建設機械・小型船舶入力電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
注意
※バッテリーの状態によっては、充電が出来ない、または十分に充電できない場合もありますので、予めご了承下さい。
※バッテリーの端子電圧が7.5V未満の場合、充電やハイパワーセルスタート動作を行う事が出来ません。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
出力電圧(V)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32603033CV-1500充電時 15/セルスタート時 45DC12【電圧】DC12V、【容量】32~105Ah(5時間率)
オープン
取扱い終了
32603042CV-2000充電時 15(24V)・17(12V)/セルスタート時 45DC12・24【電圧】DC12/24V、【容量】32~105Ah(5時間率)
オープン
取扱い終了
32603051CV-3000充電時 15(24V)・30(12V)/セルスタート時 45(24V)・65(12V)DC12・24【電圧】DC12/24V、【容量】80~176Ah(5時間率)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32603042
2018-05-16
用途: バッテリーの充電
農・林・水産業

ボディがコンパクトなのに充電のスピードが速いので重宝しています、車とフォークリフトのバッテリーに使用していますが、問題無く使用出来ています、充電状態が一目で分かるのもいいですね、良い買い物でした。

対象商品 : 32603042
2015-01-20
用途: 社用車や非常用発電機のメンテナンス

必要な機能がコンパクトに納められ、比較的コストパフォーマンスも高い商品です

対象商品 : 32603042
2015-11-06
用途: バッテリーの充電

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする