アルミ製ルーフキャリア アルラック
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
適合車
スバル:サンバーTV系~
ダイハツ:ハイゼットS200V系~
三菱:ミニキャブU60V系~
材質アルミ合金製
全長(mm)1880
種類ルーフラック
全幅(mm)1100
内寸幅(mm)1060
内容量1台
ダイハツ:ハイゼットS200V系~
三菱:ミニキャブU60V系~
注意
※レインレールのない車輌対応です。※個人宅配送不可商品。