パワートーチ

パワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナーパワートーチ - 新富士バーナー
(12件のレビュー)

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。

火炎温度(℃)
最高1800~2000
最低800
燃焼時間(分)
65(RZ-860使用時)
30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
4.5[3800](RZ-860使用時)
3.3[2800](RZ-850使用時)
10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
320(RZ-860使用時)
10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式
RZ-850・RZ-860
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等火炎形状スパイラル集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09431843RZ-831
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09431843
2024-03-18
用途: 固着した部品を加熱して取り外す作業
卸売・小売業

大火力により短時間で加熱できるので作業性が良いです。

対象商品 : 09431843
2020-03-22
用途: 機械メンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売

火力は問題ありません
広範囲にするならびっくりするくらい大丈夫です
欲言えば集中してバーナーが出れば、もっと良かったかなと思います
暫く使って以前2本違う種類が有るので比較して再度投稿します

対象商品 : 09431843
2019-02-14
用途: ろう付け
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、火力もちょうど良いバーナーです。またボンベも求めやすい価格です。

2が参考にしています
対象商品 : 09431843
2016-01-06
用途: ロウ付けと焼入れ

火力が高く、他の市販バーナーを使っていた作業が
簡単にクリアできました。
激しく動かすと火力が安定しない点は注意が必要なのと
ガスの残量が分かり難い(ガス缶内の液体が感じ難いので)
ただ、消費型の火力としては申し分ないので
良い製品だと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09431843
2015-10-29
用途: 農機具修理
農・林・水産業

思ったより軽量で使いやすい

対象商品 : 09431843
2016-03-25
用途: アルミハンダ

Good!

3が参考にしています
対象商品 : 09431843
2014-04-03
用途: 鋳造金属の溶解
株式会社東京電算企画

他社で使っていた1600度くらい出るガストーチとは、火の音からして違い、ものすごいパワーを感じました。鋳造する金属の溶解も今までより早くなり、結果ガスの消耗も少ないのではないかと思います。とても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09431843
2023-03-13
用途: 部品の加熱用
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びているボルト用に購入しましたが購入時期のせいかボンベが冷えてしまい勢いよく火が出て来るって感じではありませんでした。暖かい時期になればもっと使いやすくなりそうですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする