曜日別特売

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)

分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) - IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) - IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き内容量1個
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10300753NAST610196
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10300762NAST810248
2,780
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
10300771NAST10123010
2,840
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
10300787NAST12123212
3,240
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10300796NAST15123515
3,740
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
10300805NAST17164017
3,760
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
10300814NAST20164720
4,180
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
10300823NAST25165225
4,640
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10300832NAST30206230
5,560
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
10300841NAST35207235
6,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
10300857NAST40208040
7,150
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10300866NAST45208545
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
10300875NAST50209050
8,770
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300796
2021-07-14
用途: 弊社機械の組み込み用部品として

長年使用しているロ-ラーフォロアです
日本トムソン(IKO)製ですし、安心して使えます
交換頻度が5年~...なので
耐久性は解りかねますが、お客様からの
これと言ったクレームもありませんし、持久性もまずまずだと
思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする