IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)
タイプ
NAST-R
仕様
1N≒0.102kgf
内輪
内輪付き
内容量
1個
注意
※油穴はありません。
※グリース封入はしていません。
※適正な潤滑をしてご使用下さい。
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301024
NAST6R
CADデータダウンロード
10
19
6
¥
3,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301033
NAST8R
CADデータダウンロード
10
24
8
¥
3,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301042
NAST10R
CADデータダウンロード
12
30
10
¥
3,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301051
NAST12R
CADデータダウンロード
12
32
12
¥
3,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301067
NAST15R
CADデータダウンロード
12
35
15
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301076
NAST17R
CADデータダウンロード
16
40
17
¥
4,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301085
NAST20R
CADデータダウンロード
16
47
20
¥
5,070
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301094
NAST25R
CADデータダウンロード
16
52
25
¥
5,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10301103
NAST30R
CADデータダウンロード
20
62
30
¥
6,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301112
NAST35R
CADデータダウンロード
20
72
35
¥
7,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301121
NAST40R
CADデータダウンロード
20
80
40
¥
8,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301137
NAST45R
CADデータダウンロード
20
85
45
¥
9,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301146
NAST50R
CADデータダウンロード
20
90
50
¥
10,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方