IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
タイプ
NAST-ZZ
仕様
1N≒0.102kgf
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301313
NAST6ZZ
CADデータダウンロード
14
19
6
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10301322
NAST8ZZ
CADデータダウンロード
14
24
8
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
10301331
NAST10ZZ
CADデータダウンロード
16
30
10
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301347
NAST12ZZ
CADデータダウンロード
16
32
12
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
10301356
NAST15ZZ
CADデータダウンロード
16
35
15
¥
3,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
10301365
NAST17ZZ
CADデータダウンロード
20
40
17
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
10301374
NAST20ZZ
CADデータダウンロード
20
47
20
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
10301383
NAST25ZZ
CADデータダウンロード
20
52
25
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
10301392
NAST30ZZ
CADデータダウンロード
25
62
30
¥
5,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
10301401
NAST35ZZ
CADデータダウンロード
25
72
35
¥
6,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
10301417
NAST40ZZ
CADデータダウンロード
26
80
40
¥
7,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
10301426
NAST45ZZ
CADデータダウンロード
26
85
45
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301435
NAST50ZZ
CADデータダウンロード
26
90
50
¥
8,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方