IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)
タイプ
NAST-ZZUU
仕様
1N≒0.102kgf
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301575
NAST6ZZUU
CADデータダウンロード
14
19
6
¥
3,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
10301584
NAST8ZZUU
CADデータダウンロード
14
24
8
¥
4,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
10301593
NAST10ZZUU
CADデータダウンロード
16
30
10
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
10301602
NAST12ZZUU
CADデータダウンロード
16
32
12
¥
5,080
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
10301611
NAST15ZZUU
CADデータダウンロード
16
35
15
¥
5,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
10301627
NAST17ZZUU
CADデータダウンロード
20
40
17
¥
5,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
10301636
NAST20ZZUU
CADデータダウンロード
20
47
20
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
10301645
NAST25ZZUU
CADデータダウンロード
20
52
25
¥
7,030
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
10301654
NAST30ZZUU
25
62
30
¥
7,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
10301663
NAST35ZZUU
CADデータダウンロード
25
72
35
¥
8,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
10301672
NAST40ZZUU
CADデータダウンロード
26
80
40
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
10301681
NAST45ZZUU
CADデータダウンロード
26
85
45
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10301697
NAST50ZZUU
CADデータダウンロード
26
90
50
¥
12,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方