ニツコー熔材工業
ステンレスTIG溶接棒
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途
SUS316の溶接。
色
棒端色:白色
タイプ
18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
棒長(mm)
1000
伸び(%)
40.5
引張強度(MPa)
570
0.2%耐力(MPa)
400
JIS規格
D316-16
AWS規格
E316-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32600215
NS-316R
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
32600224
NS-316R
1.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
32600233
NS-316R
2.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
32600242
NS-316R
2.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
32600251
NS-316R
3.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください