ステンレス用TIG溶接棒

ステンレス用TIG溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。

用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
全8種類を絞り込む
棒径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88983045WEL TIG3160.8
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983054WEL TIG3161
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
32600312WEL TIG3161.2
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
32600321WEL TIG3161.6
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
32600337WEL TIG3162.0
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32600346WEL TIG3162.4
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32600355WEL TIG3163.2
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983063WEL TIG3164
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする