曜日別特売

リリーフ弁(ネジ接続型)

リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。

仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁内容量1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa[5kgf/cm2]以下にしてください。
リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa[10~15kgf/cm2]高く設定してください。
小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、3L/min以上で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02105896HDRI-T03-10.5~7[5~70]
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
02105905HDRI-T03-33.5~21[35~210]
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする