曜日別特売

強力金型クリーナー FD-3

強力金型クリーナー FD-3 - ファインケミカルジャパン

金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。

成分
ベンジルアルコール/18.7%
シクロヘキサノン/31.1%
酢酸イソアミル/11.2%
2-オクタノール/1.3%
プロパン/11.3%
ブタン/26.4%
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※火気のあるところで使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32605237FC-212
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする