ステープル釘打機
ステープル用釘打機
仕様
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
用途内装、外壁下地
付属品ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.2
適合ステープル4Jステープル
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3(約18~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)183×60×303
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)13~25、(線径)幅1.2×厚さ0.6
使用ホース(マックススーパーエア・ホースシリーズ)内径5mm以上、長さ30m以内
内容量1台
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32607635 | HA‐R25/425J | 31439784 | HA-25/4J |
|
ステープル釘打機 | マックス | 1台 | ¥30,980 税込¥34,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |