(5件のレビュー)

水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。

仕様
ノンホルムアルデヒド仕様
JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合
標準塗布量
根太15~20m/1kg(1本)
[1坪当たり0.6本]
用途2×4工法や在来工法における床用現場接着成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★アズワン品番64-8658-10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32610846RA-212
オープン
898
988(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32610846
2023-01-04
用途: 扱いやすい
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

これ キャップがついているからボンドが残ったり数日に渡る工事にも
ボンドの乾燥を心配しなくても済みます
適度の柔らかさと乾燥時間は扱いやすい

対象商品 : 32610846
2016-07-31
用途: フローリング貼り
株式会社アイラ

いつも職人さんにこれをつかってもらってました。程よい強さで施工もしやすいようです。ただ、今は値段につられて男前を買ったりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 32610846
2015-11-12
用途: 建材の接着に

ホームセンターでは買えない価格です。リピート購入したいです。

対象商品 : 32610846
2015-08-05
用途: 現場用
すずきリフォームサービス

もう少し接着力が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32610846
2013-05-19
用途: フロアー貼り
岩崎工務店

接着力に欠ける

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする