曜日別特売

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) - IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10301977NART5VR12165
4,070
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
10301986NART6VR12196
3,960
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
10301995NART8VR15248
3,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10302004NART10VR153010
4,780
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
10302013NART12VR153212
4,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10302022NART15VR193515
5,620
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10302031NART17VR214017
6,010
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10302047NART20VR254720
7,370
4,698
5,168(税込)
当日出荷
10302056NART25VR255225
8,380
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10302065NART30VR296230
10,100
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
10302074NART35VR297235
10,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
10302083NART40VR328040
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10302092NART45VR328545
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
10302101NART50VR329050
15,400
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 駆動制御に
秦製作所

少数の注文にも速達便は 現場対応で大変手間が省けて、能率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする