IKO(日本トムソン)
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
タイプ
NART-UUR
仕様
1N≒0.102kgf
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302117
NART5UUR
CADデータダウンロード
12
16
5
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
10302126
NART6UUR
CADデータダウンロード
12
19
6
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10302135
NART8UUR
CADデータダウンロード
15
24
8
¥
3,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
10302144
NART10UUR
CADデータダウンロード
15
30
10
¥
4,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10302153
NART12UUR
CADデータダウンロード
15
32
12
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
10302162
NART15UUR
CADデータダウンロード
19
35
15
¥
5,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
10302171
NART17UUR
CADデータダウンロード
21
40
17
¥
6,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
10302187
NART20UUR
CADデータダウンロード
25
47
20
¥
7,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
10302196
NART25UUR
CADデータダウンロード
25
52
25
¥
8,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
10302205
NART30UUR
CADデータダウンロード
29
62
30
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
10302214
NART35UUR
CADデータダウンロード
29
72
35
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
10302223
NART40UUR
CADデータダウンロード
32
80
40
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10302232
NART45UUR
CADデータダウンロード
32
85
45
¥
14,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10302241
NART50UUR
CADデータダウンロード
32
90
50
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方