給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) - IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) - IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) - IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) - IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) - IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)

低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。

用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
寸法d(mm)
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304122SB12A1192218121719.514(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)140.3(最小許容寸法)22
2,050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10304131SB15A13112622152123.517.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)17.50.3(最小許容寸法)26
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10304147SB20A16143228202629.523(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)22.50.3(最小許容寸法)32
2,790
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10304156SB22A19163732223034.525.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)24.50.3(最小許容寸法)37
2,950
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
10304165SB25A21184236253439.529(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)27.50.3(最小許容寸法)42
3,690
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10304174SB30A27235045304245.536(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)34.50.6(最小許容寸法)50
4,070
2,698
2,968(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月31日
10304183SB35A302655503546.550.540(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)39.50.6(最小許容寸法)55
4,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10304192SB40A332862554051.557.544(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)440.6(最小許容寸法)62
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10304201SB45A36317262455867.550.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)49.50.6(最小許容寸法)72
6,970
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10304217SB50A42368072506775.558.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)54.50.6(最小許容寸法)80
8,210
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
10304226SB55A474090805574.585.564.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)59.50.6(最小許容寸法)90
11,100
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
10304235SB60A5345100906083.595.572.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)64.50.6(最小許容寸法)100
14,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
10304244SB65A5547105946587100.576(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)69.50.6(最小許容寸法)105
15,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
10304253SB70A58501101007093105.581.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)74.50.6(最小許容寸法)110
18,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10304287SB85A746313512585116130.5100.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)89.50.6(最小許容寸法)135
31,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10304296SB90A766514013090121135.5105.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)94.50.6(最小許容寸法)140
35,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
10304305SB95A827015014095130145.5113.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)99.50.6(最小許容寸法)150
47,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10304314SB100A8875160150100139154.5121.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)105.51(最小許容寸法)160
53,700
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10304323SB110A9380170160110149164.5130(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)115.51(最小許容寸法)170
67,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
10304332SB115A9885180165115152147.5132.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)120.51(最小許容寸法)180
83,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10304341SB120A10590190175120162184.5140(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)125.51(最小許容寸法)190
103,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10304357SB130A11095200185130171194.5148.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)135.51(最小許容寸法)200
131,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
10304366SB150A120105220205150189214.5166(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大より小さくします。)155.51(最小許容寸法)220
158,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10304262SB75A645512011075102115.589.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)79.50.6(最小許容寸法)120
18,300
取扱い終了
代替品有
10304271SB80A706013012080112125.597.5(全許容傾斜角で使用する場合、軸の肩の寸法はda最大の値以下にします。)84.50.6(最小許容寸法)130
23,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10304174SB30A76085082GEF 30ESSB30A 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン 76085082給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10304262SB75A38327125SB75ASB75A 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン) 38327125給油式球面滑り軸受 SB-AIKO(日本トムソン)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
10304271SB80A10217463GEF-80ESSB80A CCVI 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン 10217463CCVI 給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304122
2017-03-17
用途: レースカーの足回り。
M Y A auto craft

とてもいいと思う。
価格帯も、お手頃価格なので。
これからも、使って行きたいと思います。

対象商品 : 10304122
2015-12-01
用途: ショツクアブソーバー取付ボルトカラーとして使用
レーシングガレージENOMOTO

レーシングカー(フォーミュラ)用のショツクアブソーバーの取付ボルトカラーとして使用。だいぶ前から使用していますが、今までトラブルらしいトラブルはございません。大満足です。これからも使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする