パイロットジャンパー

パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド パイロットジャンパー ノーブランド
(3件のレビュー)

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
用途防寒に。 ネイビー 機能防寒 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100% 材質(袖裏)ナイロンキルト 名入れ可(防寒) 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32621364 81412 M
オープン
3,990
4,389 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
32621373 81412 L
オープン
3,990
4,389 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
32621382 81412 LL
オープン
3,990
4,389 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
32621391 81412 3L
オープン
3,990
4,389 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
名入れ可
32621407 81412 4L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
名入れ可
32621416 81412 5L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32621373
2022-12-14
用途:
中古車販売業
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒性に関しては、コスパ良だと思います。ファスナーが下から3つ目のボタンのとこまでしかないので少し違和感はありますが、まあ慣れたらどうもないかと。

対象商品:
32621407
2020-12-21
用途:
防寒

しっかりした防寒着でした。襟首の暖かさ最高でした。価格があと少しお安いと大量購入には最適だとおもいました。

対象商品:
32621373
2011-02-18
用途:
現地調整時(屋外作業時)に着用
製造業

軽量の割りに保温性も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする