IKO(日本トムソン)
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプ
CF-B
シール
シールなし
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d
1
(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324431
CF3B
CADデータダウンロード
8
17
9
-
7
0.5
10
M3×0.5
5
2
3
-
-
0.2(最小許容寸法)
10
7
¥
3,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
10324447
CF4B
CADデータダウンロード
9
20
11
-
8
0.5
12
M4×0.7
6
2.5
4
-
-
0.3(最小許容寸法)
12
8
¥
3,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
10324456
CF5B
CADデータダウンロード
10
23
13
-
9
0.5
13
M5×0.8
7.5
3
5
-
-
0.3(最小許容寸法)
13
9
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10324465
CF6B
CADデータダウンロード
12.2
28.2
16
-
11
0.6
16
M6×1.0
8
3
6
-
-
0.3(最小許容寸法)
16
11
¥
2,880
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10324474
CF8B
CADデータダウンロード
12.2
32.2
20
-
11
0.6
19
M8×1.25
10
4
8
-
-
0.3(最小許容寸法)
19
11
¥
2,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10324483
CF10B
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
22
M10×1.25
12
4
10
-
-
0.3(最小許容寸法)
22
12
¥
3,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
10324492
CF10-1B
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
26
M10×1.25
12
4
10
-
-
0.3(最小許容寸法)
26
12
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10324501
CF12B
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
30
M12×1.5
13
6
12
4
3
0.6(最小許容寸法)
30
14
¥
3,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10324517
CF12-1B
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
32
M12×1.5
13
6
12
4
3
0.6(最小許容寸法)
32
14
¥
4,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
10324526
CF16B
CADデータダウンロード
19.6
52.1
32.5
8
18
0.8
35
M16×1.5
17
6
16
4
3
0.6(最小許容寸法)
35
18
¥
4,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
10324535
CF18B
CADデータダウンロード
21.6
58.1
36.5
8
20
0.8
40
M18×1.5
19
8
18
6
3
1(最小許容寸法)
40
20
¥
5,170
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10324544
CF20B
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
9
24
0.8
52
M20×1.5
21
8
20
6
4
1(最小許容寸法)
52
24
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
10324553
CF20-1B
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
9
24
0.8
47
M20×1.5
21
8
20
6
4
1(最小許容寸法)
47
24
¥
6,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324562
CF24B
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
11
29
0.8
62
M24×1.5
25
12
24
6
4
1(最小許容寸法)
62
29
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
10324571
CF24-1B
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
11
29
0.8
72
M24×1.5
25
12
24
6
4
1(最小許容寸法)
72
29
¥
11,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10324587
CF30B
CADデータダウンロード
37
100
63
15
35
1
80
M30×1.5
32
17
30
6
4
1(最小許容寸法)
80
35
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324596
CF30-1B
CADデータダウンロード
37
100
63
15
35
1
85
M30×1.5
32
17
30
6
4
1(最小許容寸法)
85
35
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10324605
CF30-2B
CADデータダウンロード
37
100
63
15
35
1
90
M30×1.5
32
17
30
6
4
1(最小許容寸法)
90
35
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方