IKO(日本トムソン)
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプ
シール無
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
10
12
13
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
外径(Φmm)
選択してください
10
12
13
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d
1
(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324763
CF3BR
8
17
9
-
7
0.5
10
M3×0.5
5
2
3
-
-
0.2(最小許容寸法)
10
7
¥
4,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324781
CF5BR
CADデータダウンロード
10
23
13
-
9
0.5
13
M5×0.8
7.5
3
5
-
-
0.3(最小許容寸法)
13
9
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324797
CF6BR
CADデータダウンロード
12.2
28.2
16
-
11
0.6
16
M6×1.0
8
3
6
-
-
0.3(最小許容寸法)
16
11
¥
3,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10324806
CF8BR
12.2
32.2
20
-
11
0.6
19
M8×1.25
10
4
8
-
-
0.3(最小許容寸法)
19
11
¥
3,490
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10324815
CF10BR
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
22
M10×1.25
12
4
10
-
-
0.3(最小許容寸法)
22
12
¥
3,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10324824
CF10-1BR
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
26
M10×1.25
12
4
10
-
-
0.3(最小許容寸法)
26
12
¥
3,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10324833
CF12BR
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
30
M12×1.5
13
6
12
4
3
0.6(最小許容寸法)
30
14
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10324842
CF12-1BR
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
32
M12×1.5
13
6
12
4
3
0.6(最小許容寸法)
32
14
¥
4,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324851
CF16BR
19.6
52.1
32.5
8
18
0.8
35
M16×1.5
17
6
16
4
3
0.6(最小許容寸法)
35
18
¥
5,090
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10324867
CF18BR
CADデータダウンロード
21.6
58.1
36.5
8
20
0.8
40
M18×1.5
19
8
18
6
3
1(最小許容寸法)
40
20
¥
6,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
10324876
CF20BR
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
9
24
0.8
52
M20×1.5
21
8
20
6
4
1(最小許容寸法)
52
24
¥
7,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
10324885
CF20-1BR
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
9
24
0.8
47
M20×1.5
21
8
20
6
4
1(最小許容寸法)
47
24
¥
7,530
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324894
CF24BR
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
11
29
0.8
62
M24×1.5
25
12
24
6
4
1(最小許容寸法)
62
29
¥
12,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324903
CF24-1BR
30.6
80.1
49.5
11
29
0.8
72
M24×1.5
25
12
24
6
4
1(最小許容寸法)
72
29
¥
13,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324912
CF30BR
CADデータダウンロード
37
100
63
15
35
1
80
M30×1.5
32
17
30
6
4
1(最小許容寸法)
80
35
¥
17,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10324921
CF30-1BR
37
100
63
15
35
1
85
M30×1.5
32
17
30
6
4
1(最小許容寸法)
85
35
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10324937
CF30-2BR
37
100
63
15
35
1
90
M30×1.5
32
17
30
6
4
1(最小許容寸法)
90
35
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
10324772
CF4BR
CADデータダウンロード
9
20
11
-
8
0.5
12
M4×0.7
6
2.5
4
-
-
0.3(最小許容寸法)
12
8
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方