標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10325095CF3BUU8179-70.510M3×0.5523--0.2(最小許容寸法)107
5,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10325104CF4BUU92011-80.512M4×0.762.54--0.3(最小許容寸法)128
4,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10325113CF5BUU102313-90.513M5×0.87.535--0.3(最小許容寸法)139
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10325122CF6BUU12.228.216-110.616M6×1.0836--0.3(最小許容寸法)1611
3,730
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
10325131CF8BUU12.232.220-110.619M8×1.251048--0.3(最小許容寸法)1911
3,940
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10325147CF10BUU13.236.223-120.622M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2212
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10325156CF10-1BUU13.236.223-120.626M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2612
4,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10325165CF12BUU15.240.2256140.630M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3014
4,890
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10325174CF12-1BUU15.240.2256140.632M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3214
5,170
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10325183CF16BUU19.652.132.58180.835M16×1.517616430.6(最小許容寸法)3518
5,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10325192CF18BUU21.658.136.58200.840M18×1.519818631(最小許容寸法)4020
6,510
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10325201CF20BUU25.666.140.59240.852M20×1.521820641(最小許容寸法)5224
8,420
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10325217CF20-1BUU25.666.140.59240.847M20×1.521820641(最小許容寸法)4724
8,190
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
10325226CF24BUU30.680.149.511290.862M24×1.5251224641(最小許容寸法)6229
13,300
8,698
9,568(税込)
当日出荷
10325235CF24-1BUU30.680.149.511290.872M24×1.5251224641(最小許容寸法)7229
14,900
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
10325244CF30BUU37100631535180M30×1.5321730641(最小許容寸法)8035
18,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10325253CF30-1BUU37100631535185M30×1.5321730641(最小許容寸法)8535
21,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
10325262CF30-2BUU37100631535190M30×1.5321730641(最小許容寸法)9035
23,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10325147
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 10325147
2017-12-02
用途: カムの当たりに(修理対応)

問題なしで使用しています、納期も早く対応できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする