曜日別特売

標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10325427CF3BUUR8179-70.510M3×0.5523--0.2(最小許容寸法)107
5,740
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
10325436CF4BUUR92011-80.512M4×0.762.54--0.3(最小許容寸法)128
5,020
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
10325445CF5BUUR102313-90.513M5×0.87.535--0.3(最小許容寸法)139
4,610
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10325454CF6BUUR12.228.216-110.616M6×1.0836--0.3(最小許容寸法)1611
4,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10325463CF8BUUR12.232.220-110.619M8×1.251048--0.3(最小許容寸法)1911
4,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10325472CF10BUUR13.236.223-120.622M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2212
4,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10325481CF10-1BUUR13.236.223-120.626M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2612
4,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10325497CF12BUUR15.240.2256140.630M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3014
5,770
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
10325506CF12-1BUUR15.240.2256140.632M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3214
6,130
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
10325515CF16BUUR19.652.132.58180.835M16×1.517616430.6(最小許容寸法)3518
6,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10325524CF18BUUR21.658.136.58200.840M18×1.519818631(最小許容寸法)4020
7,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10325533CF20BUUR25.666.140.59240.852M20×1.521820641(最小許容寸法)5224
10,100
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
10325542CF20-1BUUR25.666.140.59240.847M20×1.521820641(最小許容寸法)4724
9,670
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
10325551CF24BUUR30.680.149.511290.862M24×1.5251224641(最小許容寸法)6229
15,700
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
10325567CF24-1BUUR30.680.149.511290.872M24×1.5251224641(最小許容寸法)7229
17,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10325576CF30BUUR37100631535180M30×1.5321730641(最小許容寸法)8035
20,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10325585CF30-1BUUR37100631535185M30×1.5321730641(最小許容寸法)8535
25,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
10325594CF30-2BUUR37100631535190M30×1.5321730641(最小許容寸法)9035
28,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする