曜日別特売

標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
タイプCF-VB仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324614CF6VB12.228.216-110.616M6×1.0836--0.3(最小許容寸法)1611
2,880
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
10324693CF20VB25.666.150.49240.852M20×1.521820641(最小許容寸法)5224
6,800
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
10324711CF24VB30.680.149.511290.862M24×1.5251224641(最小許容寸法)6229
10,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
10324623CF8VB12.232.220-110.619M8×1.251048--0.3(最小許容寸法)--
2,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324632CF10VB13.236.223-120.622M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2212
2,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324641CF10-1VB13.236.223-120.626M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2612
2,790
取扱い終了
代替品有
10324657CF12VB15.240.2256140.630M12×1.513612430.6(最小許容寸法)--
3,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324666CF12-1VB15.240.2256140.632M12×1.513612430.3(最小許容寸法)3214
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324675CF16VB19.652.132.58180.835M16×1.517616430.3(最小許容寸法)3518
3,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324684CF18VB21.658.136.58200.840M18×1.519818631(最小許容寸法)4020
4,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324702CF20-1VB25.666.140.59240.847M20×1.521820641(最小許容寸法)4724
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324727CF24-1VB30.680.149.511290.872M24×1.5251224641(最小許容寸法)--
9,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324736CF30VB37100631535180M30×1.5321730641(最小許容寸法)--
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324745CF30-1VB37100631535185M30×1.5321730641(最小許容寸法)--
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324754CF30-2VB37100631535190M30×1.5321730641(最小許容寸法)--
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10324623CF8VB38321446CF8VBCF8VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321446標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10324632CF10VB38321455CF10VBCF10VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321455標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10324641CF10-1VB38321464CF10-1VBCF10-1VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321464標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10324657CF12VB38321473CF12VBCF12VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321473標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
10324666CF12-1VB38321482CF12-1VBCF12-1VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321482標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
10324675CF16VB38321491CF16VBCF16VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321491標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
10324684CF18VB38321507CF18VBCF18VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321507標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
10324702CF20-1VB38321525CF20-1VBCF20-1VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321525標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
10324727CF24-1VB38321543CF24-1VBCF24-1VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321543標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
10324736CF30VB38321552CF30VBCF30VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321552標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
10324745CF30-1VB38321561CF30-1VBCF30-1VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321561標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
10324754CF30-2VB38321577CF30-2VBCF30-2VB 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321577標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする