曜日別特売

標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
タイプCF-VBR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324946CF6VBR12.228.216-110.616M6×1.0836--0.3(最小許容寸法)1611
3,330
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
10324955CF8VBR12.232.220-110.619M8×1.251048--0.3(最小許容寸法)1911
3,490
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
10324973CF10-1VBR13.236.223-120.626M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2612
3,810
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
10324982CF12VBR15.240.2256140.630M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3014
4,580
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
10325007CF16VBR19.652.132.58180.835M16×1.517616430.3(最小許容寸法)3518
5,090
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
10325043CF24VBR30.680.149.511290.862M24×1.5251224641(最小許容寸法)6229
12,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
10325052CF24-1VBR30.680.149.511290.872M24×1.5251224641(最小許容寸法)7229
13,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
10325077CF30-1VBR37100631535185M30×1.5321730641(最小許容寸法)8535
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10325086CF30-2VBR37100631535190M30×1.5321730641(最小許容寸法)9035
21,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10324964CF10VBR13.236.223-120.622M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)--
3,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324991CF12-1VBR15.240.2256140.632M12×1.513612430.3(最小許容寸法)3214
4,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325016CF18VBR21.658.136.58200.840M18×1.519818631(最小許容寸法)--
5,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325025CF20VBR25.666.150.49240.852M20×1.521820641(最小許容寸法)--
6,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325034CF20-1VBR25.666.140.59240.847M20×1.521820641(最小許容寸法)--
6,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325061CF30VBR37100631535180M30×1.5321730641(最小許容寸法)--
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10324964CF10VBR38321604CF10VBRCF10VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321604標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
10324991CF12-1VBR38321631CF12-1VBRCF12-1VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321631標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
10325016CF18VBR38321656CF18VBRCF18VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321656標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
10325025CF20VBR38321665CF20VBRCF20VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321665標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10325034CF20-1VBR38321674CF20-1VBRCF20-1VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321674標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10325061CF30VBR38321701CF30VBRCF30VBR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321701標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする