曜日別特売

標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
タイプCF-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10325271CF6VBUU12.228.216-110.616M6×1.0836--0.3(最小許容寸法)1611
3,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10325332CF16VBUU19.652.132.58180.835M16×1.517616430.3(最小許容寸法)3518
5,440
3,498
3,848(税込)
当日出荷
10325393CF30VBUU37100631535180M30×1.5321730641(最小許容寸法)8035
18,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10325402CF30-1VBUU37100631535185M30×1.5321730641(最小許容寸法)8535
21,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10325287CF8VBUU12.232.220-110.619M8×1.251048--0.3(最小許容寸法)--
3,330
取扱い終了
代替品有
10325296CF10VBUU13.236.223-120.622M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2212
3,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325305CF10-1VBUU13.236.223-120.626M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2612
3,560
取扱い終了
代替品有
10325314CF12VBUU15.240.2256140.630M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3014
4,140
取扱い終了
代替品有
10325323CF12-1VBUU15.240.2256140.632M12×1.513612430.3(最小許容寸法)3214
4,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325341CF18VBUU21.658.136.58200.840M18×1.519818631(最小許容寸法)--
5,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325357CF20VBUU25.666.150.49240.852M20×1.521820641(最小許容寸法)--
7,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325366CF20-1VBUU25.666.140.59240.847M20×1.521820641(最小許容寸法)--
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325375CF24VBUU30.680.149.511290.862M24×1.5251224641(最小許容寸法)--
11,200
取扱い終了
代替品有
10325384CF24-1VBUU30.680.149.511290.872M24×1.5251224641(最小許容寸法)--
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325411CF30-2VBUU37100631535190M30×1.5321730641(最小許容寸法)--
19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10325287CF8VBUU38321744CF8VBUUCF8VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321744標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
10325296CF10VBUU38321753CF10VBUUCF10VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321753標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
10325305CF10-1VBUU38321762CF10-1VBUUCF10-1VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321762標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
10325314CF12VBUU38321771CF12VBUUCF12VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321771標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
10325323CF12-1VBUU38321787CF12-1VBUUCF12-1VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321787標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
10325341CF18VBUU38321805CF18VBUUCF18VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321805標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
10325357CF20VBUU38321814CF20VBUUCF20VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321814標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
10325366CF20-1VBUU38321823CF20-1VBUUCF20-1VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321823標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10325375CF24VBUU38321832CF24VBUUCF24VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321832標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
10325384CF24-1VBUU38321841CF24-1VBUUCF24-1VBUU 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321841標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする