曜日別特売

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10325655CF12-1VBUUR15.240.2256140.632M12×1.513612430.3(最小許容寸法)3214
6,130
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
10325664CF16VBUUR19.652.132.58180.835M16×1.517616430.3(最小許容寸法)3518
6,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10325707CF24VBUUR30.680.149.511290.862M24×1.5251224641(最小許容寸法)6229
15,700
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
10325716CF24-1VBUUR30.680.149.511290.872M24×1.5251224641(最小許容寸法)7229
17,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
10325725CF30VBUUR37100631535180M30×1.5321730641(最小許容寸法)8035
20,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10325734CF30-1VBUUR37100631535185M30×1.5321730641(最小許容寸法)8535
25,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
10325743CF30-2VBUUR37100631535190M30×1.5321730641(最小許容寸法)9035
28,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
10325646CF12VBUUR15.240.2256140.630M12×1.513612430.6(最小許容寸法)3014
4,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325673CF18VBUUR21.658.136.58200.840M18×1.519818631(最小許容寸法)--
6,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325682CF20VBUUR25.666.150.49240.852M20×1.521820641(最小許容寸法)--
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
10325691CF20-1VBUUR25.666.140.59240.847M20×1.521820641(最小許容寸法)--
8,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10325646CF12VBUUR38321927CF12VBUURCF12VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321927標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
10325673CF18VBUUR38321954CF18VBUURCF18VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321954標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10325682CF20VBUUR38321963CF20VBUURCF20VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321963標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
10325691CF20-1VBUUR38321972CF20-1VBUURCF20-1VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321972標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする