曜日別特売

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
寸法g2(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10325621CF10VBUUR13.236.223-120.622M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2212
4,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10325637CF10-1VBUUR13.236.223-120.626M10×1.2512410--0.3(最小許容寸法)2612
4,940
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10325603CF6VBUUR12.228.216-110.616M6×1.0836--0.3(最小許容寸法)--
3,620
取扱い終了
代替品有
10325612CF8VBUUR12.232.220-110.619M8×1.251048--0.3(最小許容寸法)1911
3,820
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10325603CF6VBUUR38321884CF6VBUURCF6VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321884標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
10325612CF8VBUUR38321893CF8VBUURCF8VBUUR 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) 38321893標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする