曜日別特売

偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプCFE-B仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10326897CFE6B12.228.2167.5110.616M6×1.08.539-0.3(最小許容寸法)1611
3,460
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
10326906CFE8B12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411-0.3(最小許容寸法)1911
3,510
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
10326994CFE24B30.680.149.525.5290.862M24×1.524123361(最小許容寸法)6229
12,400
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327012CFE30B371006332.535180M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8035
17,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327021CFE30-1B371006332.535185M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8535
19,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327037CFE30-2B371006332.535190M30×1.530.5174161(最小許容寸法)9035
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10326915CFE10B13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2212
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326924CFE10-1B13.236.22310.5120.626M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)--
3,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326933CFE12B15.240.22511.5140.630M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)--
4,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326942CFE12-1B15.240.22511.5140.632M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)--
4,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326951CFE16B19.652.132.515.5180.835M16×1.51762240.6(最小許容寸法)--
4,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326967CFE18B21.658.136.517.5200.840M18×1.51982461(最小許容寸法)4020
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326976CFE20B25.666.140.519.5240.852M20×1.52182761(最小許容寸法)--
6,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
10326985CFE20-1B25.666.140.519.5240.847M20×1.52182761(最小許容寸法)--
6,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
10327003CFE24-1B30.680.149.525.5290.872M24×1.524123361(最小許容寸法)--
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10326915CFE10B38322374CFE10BCFE10B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322374偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
10326924CFE10-1B38322383CFE10-1BCFE10-1B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322383偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
10326933CFE12B38322392CFE12BCFE12B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322392偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
10326942CFE12-1B38322401CFE12-1BCFE12-1B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322401偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
10326951CFE16B38322417CFE16BCFE16B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322417偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
10326967CFE18B38322426CFE18BCFE18B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322426偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
10326976CFE20B38322435CFE20BCFE20B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322435偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
10326985CFE20-1B38322444CFE20-1BCFE20-1B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322444偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10327003CFE24-1B38322462CFE24-1BCFE24-1B 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322462偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする