曜日別特売

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。
その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
注意
※スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
※シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10327791CFE6BUUR12.228.2167.5110.616M6×1.08.539-0.3(最小許容寸法)1611
4,920
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
10327807CFE8BUUR12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411-0.3(最小許容寸法)1911
5,170
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
10327816CFE10BUUR13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2212
5,480
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10327825CFE10-1BUUR13.236.22310.5120.626M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2612
5,670
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327834CFE12BUUR15.240.22511.5140.630M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3014
6,740
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
10327852CFE16BUUR19.652.132.515.5180.835M16×1.51762240.6(最小許容寸法)3518
7,580
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10327861CFE18BUUR21.658.136.517.5200.840M18×1.51982461(最小許容寸法)4020
8,920
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
10327877CFE20BUUR25.666.140.519.5240.852M20×1.52182761(最小許容寸法)5224
11,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
10327886CFE20-1BUUR25.666.140.519.5240.847M20×1.52182761(最小許容寸法)4724
11,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327904CFE24-1BUUR30.680.149.525.5290.872M24×1.524123361(最小許容寸法)7229
19,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10327922CFE30-1BUUR371006332.535185M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8535
28,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327931CFE30-2BUUR371006332.535190M30×1.530.5174161(最小許容寸法)9035
31,200
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10327843CFE12-1BUUR15.240.22511.5140.632M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3214
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10327895CFE24BUUR30.680.149.525.5290.862M24×1.524123361(最小許容寸法)6229
14,800
取扱い終了
代替品有
10327913CFE30BUUR371006332.535180M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8035
20,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10327843CFE12-1BUUR38322855CFE12-1BUURCFE12-1BUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322855偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
10327895CFE24BUUR38322907CFE24BUURCFE24BUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322907偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
10327913CFE30BUUR38322925CFE30BUURCFE30BUUR 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) 38322925偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする