IKO(日本トムソン)
偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
タイプ
CFE-VB
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
外径(Φmm)
選択してください
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d
1
(mm)
寸法g1(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327046
CFE6VB
CADデータダウンロード
12.2
28.2
16
7.5
11
0.6
16
M6×1.0
8.5
3
9
-
0.3(最小許容寸法)
16
11
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
10327055
CFE8VB
CADデータダウンロード
12.2
32.2
20
9.5
11
0.6
19
M8×1.25
10.5
4
11
-
0.3(最小許容寸法)
19
11
¥
3,510
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327064
CFE10VB
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
10.5
12
0.6
22
M10×1.25
12.5
4
13
-
0.3(最小許容寸法)
22
12
¥
3,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327073
CFE10-1VB
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
10.5
12
0.6
26
M10×1.25
12.5
4
13
-
0.3(最小許容寸法)
26
12
¥
3,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327082
CFE12VB
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
11.5
14
0.6
30
M12×1.5
13.5
6
16
4
0.6(最小許容寸法)
30
14
¥
4,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327091
CFE12-1VB
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
11.5
14
0.6
32
M12×1.5
13.5
6
16
4
0.6(最小許容寸法)
32
14
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327116
CFE18VB
CADデータダウンロード
21.6
58.1
36.5
17.5
20
0.8
40
M18×1.5
19
8
24
6
1(最小許容寸法)
40
20
¥
6,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327134
CFE20-1VB
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
19.5
24
0.8
47
M20×1.5
21
8
27
6
1(最小許容寸法)
47
24
¥
7,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327143
CFE24VB
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
25.5
29
0.8
62
M24×1.5
24
12
33
6
1(最小許容寸法)
62
29
¥
12,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327152
CFE24-1VB
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
25.5
29
0.8
72
M24×1.5
24
12
33
6
1(最小許容寸法)
72
29
¥
13,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327161
CFE30VB
CADデータダウンロード
37
100
63
32.5
35
1
80
M30×1.5
30.5
17
41
6
1(最小許容寸法)
80
35
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327177
CFE30-1VB
CADデータダウンロード
37
100
63
32.5
35
1
85
M30×1.5
30.5
17
41
6
1(最小許容寸法)
85
35
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327186
CFE30-2VB
CADデータダウンロード
37
100
63
32.5
35
1
90
M30×1.5
30.5
17
41
6
1(最小許容寸法)
90
35
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327107
CFE16VB
CADデータダウンロード
19.6
52.1
32.5
15.5
18
0.8
35
M16×1.5
17
6
22
4
0.6(最小許容寸法)
35
18
¥
5,480
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
返品不可
10327125
CFE20VB
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
19.5
24
0.8
52
M20×1.5
21
8
27
6
1(最小許容寸法)
52
24
¥
8,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方