曜日別特売

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。
2.グリースを封入しています。
タイプCFE-VBR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法g1(mm)
面取寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10327344CFE6VBR12.228.2167.5110.616M6×1.08.539-0.3(最小許容寸法)1611
3,940
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327353CFE8VBR12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411-0.3(最小許容寸法)1911
4,110
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327362CFE10VBR13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2212
4,360
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
10327371CFE10-1VBR13.236.22310.5120.626M10×1.2512.5413-0.3(最小許容寸法)2612
4,570
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327387CFE12VBR15.240.22511.5140.630M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3014
5,540
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327396CFE12-1VBR15.240.22511.5140.632M12×1.513.561640.6(最小許容寸法)3214
5,710
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
10327405CFE16VBR19.652.132.515.5180.835M16×1.51762240.6(最小許容寸法)3518
6,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327414CFE18VBR21.658.136.517.5200.840M18×1.51982461(最小許容寸法)4020
7,280
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327423CFE20VBR25.666.140.519.5240.852M20×1.52182761(最小許容寸法)5224
9,190
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10327432CFE20-1VBR25.666.140.519.5240.847M20×1.52182761(最小許容寸法)4724
8,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327441CFE24VBR30.680.149.525.5290.862M24×1.524123361(最小許容寸法)6229
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327457CFE24-1VBR30.680.149.525.5290.872M24×1.524123361(最小許容寸法)7229
16,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327466CFE30VBR371006332.535180M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8035
20,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327475CFE30-1VBR371006332.535185M30×1.530.5174161(最小許容寸法)8535
23,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10327484CFE30-2VBR371006332.535190M30×1.530.5174161(最小許容寸法)9035
24,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする